Prestone Engine Oil Fully Synthetic High Performance Motor (Oli Mesin)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp799.900
Spesifikasi
TypeFully Synthetic Motor Oil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Prestone Fully Synthetic Motor Oil 5W-30 1L Oli Mesin Mobil Full Sintetik

Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelumas mesin-mesin modern. Tingkat kekentalan pelumas yang tepat untuk iklim tropis, membuat mesin dapat bekerja efisien dengan perlindungan optimal. Cocok digunakan untuk mesin kendaraan seperti LCGC (Low Cost Green Car), MPV, SUV, Sedan hingga mesin berteknologi turbocharger dan direct injection.
Description
Prestone Fully Synthetic Motor Oil 5W-30 1L Full Synthetic Car Engine Oil

Designed to meet the lubrication needs of modern engines. The precise viscosity level of the lubricant for tropical climates allows the engine to work efficiently with optimal protection. It is suitable for vehicle engines such as LCGC (Low Cost Green Car), MPV, SUV, Sedan, as well as engines with turbocharger and direct injection technology.
Fitur
• Oli mesin sintetis
• Melindungi mesin dengan formula ECO Guard
• Cocok digunakan untuk mesin modern

Rekomendasi
• Ganti pelumas setiap 5.000 km atau setara dengan 250 jam.
Feature
Synthetic engine oil.
Protects the engine with the ECO Guard formula.
Suitable for use in modern engines.

Recommendation
Change the lubricant every 5,000 km or equivalent to 250 hours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait