SNDWAY Thermal Imager

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Accuracy (°C/%)1
Battery (mAh)2500 rechargeable (tahan 9 jam pemakaian)
Body RatingIP54
Display (inch)2.4 TFT LCD
Emissivity0.01 to 0.99
SensorUncooled Infrared Focal Plane
Temperature Range (°C)-20 to 400
Thermal Sensitivity<60mK @25C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan