NTN HK Shell Type Needle Roller Bearing (Open End Type)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating Cr (N)8300
Basic static load rating Cor (N)10900
Inner Diameter (Φmm)18
Mass (kg)0.013
Outer Diameter (φmm)24
Race ring ShapeShell needle roller bearing
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan