NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series Open Type L1C3P5 (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Bearing Number6200
Chamfer dimension r (mm)2.1
Inner Diameter d (Φmm)100
Mass (g)3140
Outer Diameter D (Φmm)180
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Width B (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan