NTN Deep Groove Ball Bearing 6900 Series Open Type (Laher)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Chamfer dimension r (mm)1.1
Inner Diameter d (Φmm)85
Mass (g)536
Outer Diameter D (Φmm)120
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width B (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inside: Larger than normal gap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan