NTN Deep groove ball bearing + AC bearing + AC type

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
Chamfer dimension r (mm)0.3
Inner Diameter d (Φmm)15
Mass (g)29
Outer Diameter D (Φmm)32
Race ring ShapeDeep groove ball bearings
Width B (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan