Everon VP pulley B5 Shaft hole finished product (shaft hole + keyway + set screw hole 2 locations)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Boss Diameter d (Φmm)95
Datum Diameter dn (mm)293.8
Dimension I (mm)66
Dimension T1 (mm)19
Dimensions t2 (mm)19
Groove ShapeB
Mass (kg)12.4
Number of Flutes5
Outer Diameter D (Φmm)304.8
Rim Width (mm)104
TypeVP pulley

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan