Everon BTV pulley B1

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Boss Diameter d (Φmm)100
Bushing Part Number6340
Datum Diameter dn (mm)224
Dimension I (mm)40
Dimensions t2 (mm)15
Mass (kg)4.2
Outer Diameter D (Φmm)231
Rim Width (mm)25
TypeBTV pulley

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan