THK LM rail SR - quick delivery available

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Dimension G (mm)20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rail Length (mm)3000
TypeSingle rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The blocks and rails are sold separately and are not included in the set. Customers must install them themselves.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan