THK LM block (HSR type)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Basic load rating C (kN)48.9
Basic load rating Co (kN)70.2
Block Dimensions (mm)LM block: B72/C52/Mounting hole M10/H8.5/L₁ 93/t18/T9/T₁ 10/K35/N7/E12/Grease nipple B-M6F
Dimensions (mm)Pilot hole for side nipple: e₀ 5.2/f₀ 6.2/D₀ 5.2/H₃ 7
Mass (kg)LM block 1.3
Mass (kg/m)LM rail 4.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rail (mm)Width W₁ 28±0.05/W₂ 31/Height M₁ 26/Pitch F80/d₁ 9xd₂ 14xh12/Length 3000(2520)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan