THK Linear guide carriage SHS series 28mm

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7876-52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
THK individual blocks for THK LM Guide SHS series. Very useful for sudden design changes and maintenance. Material: Carbon steel Precision grade: Standard grade Outer dimension W (width of block) (mm) 90 Mounting holes for blocking tapped holes
Feature
Specification
●Manufacturer series: SHS●Rail width: 28mm●Carriage length: 131mm●Carriage width: 90mm●Dynamic load rating: 54200N●Code number: 217-5236

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan