THK Linear guide carriage SHS series 20mm

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7884-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
THK LM Guides The SHS series of THK individual linear motion guide blocks are quick and easy to replace, allowing for trouble-free maintenance and less downtime. Callout Size 20 Material: Carbon Steel Ball Alignment 4 Row Round Basic Rating Dynamic Rating C (N) 223
Feature
Specification
●Manufacturer series: SHS●Rail width: 20mm●Carriage length: 79mm●Carriage width: 44mm●Dynamic load rating: 22300N●Code number: 217-5233

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan