THK Linear bushing Inlay flange type (Round type) With seal

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp519.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)8
Dimension I (mm)8
Dimensions D1 x D2 x H (mm)5.5x9x5.4
ShapeRound flange type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan