NACHI (NACHI-FUJIKOSHI) Bearing unit UP type UP006E

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)26
Dimension B1 (mm)26.5
Dimension H1 (mm)11
Dimension H2 (mm)70
Dimension K (mm)106
Dimension L (mm)132
Dimension N (mm)13
SeriesStandard series
Shaft diameter d1 (Φmm)30
TypeUP-E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
With cover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan