Miki pulley Variable speed belt 1422V290

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Angle θ (°)22
Belt1422V
Belt Pitch Circumference (mm)735
Dimensions a (mm)22
Dimensions b (mm)8
Perimeter Length (mm)752

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This belt is designed specifically for shifting.
- The inside has a cog shape to improve flexibility.
- It is designed to make the derailleur smaller and to allow for a larger gear ratio.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan