Prestone Transmission Fluid Synthetic MTF GL-4 Manual Transmission (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Size (ml)946
TypeSynthetic MTF GL-4 Manual Transmission

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Prestone Synthetic MTF GL-4 Manual Transmission Fluid Pelumas Transmisi Mobil Manual
PRESTONE MTF (Manual Transmission Fluid) GL-4 SAE 80W-90 merupakan pelumas transmisi manual berbahan dasar sintetis. Pelumas transmisi manual multi grade ini membuat perpindahan gigi saat pagi hari atau dipergunakan untuk perjalanan jauh sekalipun, akan tetap mudah.
Description
Prestone Synthetic MTF GL-4 Manual Transmission Fluid

PRESTONE MTF (Manual Transmission Fluid) GL-4 SAE 80W-90 is a synthetic-based manual transmission lubricant. This multigrade manual transmission fluid ensures that gear shifting remains easy, even during cold morning starts or when used for long-distance travel.
Fitur
• Melindungi permukaan rasio gigi dari gesekan berlebih.
• Menjaga suhu transmisi agar tetap rendah.
• Perpindahan tuas terasa ringan dan mudah.
• Aman untuk syncromesh di transmisi
• Diganti setiap 50.000 km / 3 tahun
Feature
⦁ Protects gear ratio surfaces from excessive friction.
⦁ Keeps the transmission temperature low.
⦁ Lever shifting feels light and easy.
⦁ Safe for the syncromesh in the transmission.
⦁ Replace every 50.000 km / 3 years.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan