Prestone Motorcycle Oil Additive 0 - 60 Octane Booster AS (Cairan Aditif Motor)
Spesifikasi
| Colour | Yellow |
|---|---|
| Size (ml) | 473 |
| Type | 0 - 60 Octane Booster AS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Prestone 0 to 60 Octane Booster 473ml
Prestone Petrol Fuel System Cleaner, dengan deterjen yang kuat, dengan cepat menyingkirkan endapan dari katup intake, ruang bakar dan injektor bahan bakar untuk membantu memaksimalkan efisiensi bahan bakar, tenaga dan kinerja, sekaligus mengurangi emisi.
Prestone Petrol Fuel System Cleaner, dengan deterjen yang kuat, dengan cepat menyingkirkan endapan dari katup intake, ruang bakar dan injektor bahan bakar untuk membantu memaksimalkan efisiensi bahan bakar, tenaga dan kinerja, sekaligus mengurangi emisi.
Description
Prestone 0 to 60 Octane Booster 473ml
Prestone Petrol Fuel System Cleaner, with its powerful detergent, quickly removes deposits from the intake valves, combustion chamber, and fuel injectors to help maximize fuel efficiency, power, and performance, while simultaneously reducing emissions.
Prestone Petrol Fuel System Cleaner, with its powerful detergent, quickly removes deposits from the intake valves, combustion chamber, and fuel injectors to help maximize fuel efficiency, power, and performance, while simultaneously reducing emissions.
Fitur
⦁ Teknologi deterjen mutakhir tingkat tinggi mencukupi hingga satu tangki bahan bakar dengan pembersihan injektor bahan bakar.⦁ Dapat digunakan untuk bahan bakar bensin hingga 60 liter.
Feature
⦁ High-level, cutting-edge detergent technology provides sufficient cleaning for up to one fuel tank with injector cleaning.⦁ Can be used for up to 60L liters of gasoline fuel.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/0lP112793021-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
