SAMOTO Digital Stabilizer Solar Charger Controller

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Communication portRS485 / RS232
Dimensions (cm)20x7.6x22.6
Maximum Charge Current (A)30
Maximum Charging Power (W)400 (12V) / 800 (24V)
Protection LevelIP32
System Voltage (V)12/24 DC (Auto Detection)
Tracking Efficiency (%)99.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MPPT Solar Charge Controller SAMOTO MPPT30 adalah solusi tepat untuk Anda yang ingin memaksimalkan efisiensi sistem tenaga surya. Ditenagai teknologi Maximum Power Point Tracking dengan efisiensi hingga 99,9%, alat ini mampu menangkap titik daya tertinggi dari panel surya dan mengoptimalkannya ke baterai secara real-time. Hasilnya, proses pengisian menjadi lebih cepat, stabil, dan minim kehilangan energi.

Dengan dukungan sistem auto identification, MPPT Solar Charge Controller ini sangat fleksibel untuk berbagai jenis instalasi mulai dari sistem PLTS rumahan, solar panel untuk kabin atau peternakan, hingga kebutuhan proyek energi mandiri berskala kecil. Desainnya yang ringkas tapi tangguh dilengkapi standar perlindungan IP32, menjadikannya aman digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan.

Keunggulan MPPT SAMOTO MPPT30
- Menggunakan teknologi MPPT dengan efisiensi pelacakan 99.9%
- Auto Voltage Detection untuk sistem 12V/24V
- Daya pengisian besar, mendukung panel hingga 800W (24V)
- Kompatibel dengan berbagai jenis baterai sistem PLTS
- Dilengkapi komunikasi RS485/RS232 untuk monitoring sistem profesional
- Memiliki proteksi terhadap overcharge, overheat, dan korsleting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan