Moldino Straight Neck Type Endmill

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)0.3
Cutting Diameter (mm)1.5
Flute Length (mm)1.5
Length under neck (mm)5
ModelETR4015-5-03-TH
Neck Diameter (mm)1.42
Overall Length (mm)50
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait