EIKO Hand Reamer (Reamer Tangan)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Chamfer Length (mm)6
Cutting Diameter (mm)2.1
Length of Flutes (mm)30
MaterialHigh Speed Steel
Number of Flutes4
Overall Length (mm)60
Shank Diameter (mm)3
Unit1pc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan