KHK (KHK Gears) ZST Schneeberger

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Accuracy classKHK R 001 Grade 2
Effective Number of Teeth7
Gear Cutting Reference PlaneBottom
Gear Surface TreatmentCutting
Heat treatmentNone
Height C (mm)25
Helix Angle19°31′41″
Mass (kg)0.26
MaterialS45C
ModuleRight angle of tooth: m2 (Front pitch: CP6.667)
Overall Length A (mm)66
Pitch Height D (mm)23
Pressure Angle (°)20
ShapeRL
Spiral AngleL
Surface TreatmentBlack dyed
Tooth Surface Hardness(Less than 194HB)
Tooth TypeNormal teeth
Tooth width b (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Alterations: possible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan