KHK (KHK Gears) ZST Schneeberger

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Accuracy classDIN3962, 3963, 3967 Q6 class
Dimensions (mm)C chamfer amount CX: 2
Gear Surface Treatmentgrinding
Heat treatmentTooth surface induction hardening
Helix Angle19°31′41″
Mass (kg)8.26
MaterialDIN C45
ModuleRight angle of tooth: m2 (Front pitch: CP6.667)
Number of Teeth300
Overall Length (mm)A:2000,A':2008.52
Pitch Height D (mm)22
Pressure Angle (°)20
Shape Size (mm)RFR
Spiral AngleR
Surface TreatmentNone
Tooth Surface Hardness55to60HRC
Tooth TypeNormal teeth
Tooth width b (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Alterations: possible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan