KHK (KHK Gears) SSAG tooth polished spur gear

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.17
MaterialS45C
Module2
Number of Teeth20
Shaft Hole Diameter (mm)15
Surface TreatmentBlack dyeing other than teeth
Tooth Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan