KHK (KHK Gears) SRO round rack

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
Accuracy classKHK R 001 Grade 4
Gear Surface TreatmentCutting
MaterialS45C
Pressure Angle (°)20
ShapeR2
Surface TreatmentBlack dyed
Tooth Surface Hardness(95HRB or less)
Tooth TypeNormal teeth
TypeRound rack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is convenient when reciprocating the rack side.
Feature
This is convenient when reciprocating the rack side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan