KHK (KHK Gears) MAR mount shaft

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
D22
Dimension F (mm)30
Dimension I (mm)24
Dimensions j (mm)M8x10
TypeChokaku

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan