Bialetti Moka Timer Mokapot Elektrik 6 Cups

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Capacity6 Cups
Power (W)365
Size Moka Pot (cm)18,5 x 10,3 x 23,5
Voltage (V)220 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bialetti Moka Timer 6 Cups - Mokapot Alat Seduh Kopi Coffee Maker Elektrik

BIALETTI moka timer, atau disebut juga dengan Bialetti easy timer, adalah desain moka yang tidak kalah menarik dari Bialetti. Bialetti sendiri merupakan perusahaan pembuat moka pot asal Italia yang telah eksis di industri kopi sejak tahun 1933. Sejak itu, perusahaan ini fokus menciptakan alat-alat pembuat kopi/espresso rumahan moka pot sehingga moka timer yang bisa dipesan di Otten Coffee ini, bisa dikatakan, sebagai salah satu produk andalan mereka yang juga cukup digemari oleh kalangan penggemar espresso.
Description
Bialetti Moka Timer 6 Cups - Electric Moka Pot Coffee Maker Brewing Tool

BIALETTI moka timer, also called Bialetti easy timer, is a moka design that is no less interesting from Bialetti. Bialetti itself is an Italian moka pot manufacturing company that has existed in the coffee industry since 1933. Since then, the company has focused on creating moka pot home coffee/espresso makers, so the moka timer that can be ordered at Otten Coffee can be said to be one of their flagship products that is also quite popular among espresso enthusiasts.
Fitur
Coffee pot listrik dari Bialetti ini ditujukan bagi mereka yang begitu bangun di pagi hari ingin menikmati aroma kopi yang intens dan wangi dengan segera. Seperti namanya, coffee pot Bialetti ini pun memiliki sejumlah fitur seperti:
- Timer atau penghitung waktu yang terintegrasi. Timer ini sangat mudah digunakan dan juga bisa diset jika Anda ingin mengatur berapa lama waktu yang tepat untuk menyeduh kopi Anda. Program fungsi Easy Timer dari moka pot ini pun akan berbunyi pada saat digunakan.
- Coffee pot ini bisa ditarik keluar dari bagian pemanasnya sehingga membuatnya lebih mudah dipindah-pindahkan.
- Desain klasik dan cantik sekaligus. Terinspirasi dari desain timer sendiri, moka pot ini berbentuk bulat dan modern.
- Bahannya seluruhnya terbuat dari aluminium yang aman bagi kesehatan. Bagian handle dan knob-nya terbuat dari plastik yang tahan panas dan memiliki bentuk ergonomis.
- Moka pot timer ini juga sangat mudah dibersihkan seperti halnya moka pot bialetti biasanya. Tapi moka pot ini sebaiknya tidak dimasukkan dalam dishwasher.
Feature
This electric coffee pot from Bialetti is intended for those who want to enjoy the intense and fragrant aroma of coffee immediately after waking up in the morning. As its name suggests, this Bialetti coffee pot also has a number of features such as:
- Integrated timer or time counter. This timer is very easy to use and can also be set if you want to adjust the right amount of time to brew your coffee. The Easy Timer function program of this moka pot will also sound when used.
- This coffee pot can be pulled out from its heating part, making it easier to move around.
- Classic and beautiful design at the same time. Inspired by the timer design itself, this moka pot is round and modern in shape.
- The material is entirely made of aluminum which is safe for health. The handle and knob parts are made of heat-resistant plastic and have an ergonomic shape.
- This timer moka pot is also very easy to clean just like a regular Bialetti moka pot. But this moka pot should not be put in the dishwasher.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan