Bialetti Moka Induction Mokapot 4 Cups

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Capacity (ml)4 Cups / 150
Dimensions (cm)15,5 x 10 x 16,5
MaterialFood Grade Aluminium Alloy & Stainless Steel
TypeMoka Induction

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bialetti - Moka Induction Red 4 Cups - Red

Bialetti Moka Induction yang diciptakan Bialetti ini adalah sebuah alat pembuat kopi yang terbuat dari stainless kualitas tinggi dan aluminium unggul. Tak hanya itu, pegangan yang terbuat dari karet ini memudahkan kamu melakukan proses pembuatan kopi karena sangat nyaman dalam genggaman. Didesain dengan kokoh mengikuti gaya ala Italia menjadikan Bialetti Moka Induction terlihat sempurna untuk para penikmat kopi seperti anda. Sentuhan warna keemasan yang indah sengaja diciptakan untuk anda yang menyukai kemewahan dalam gaya yang tak biasa. Jangan tanya soal kemampuannya menghasilkan kopi nikmat, karena yang satu ini memiliki keunggulan yang tak bisa dilihat sebelah mata. Oh iya, Bialetti Moka Induction juga bisa digunakan oleh berbagai pemanas, baik yang listrik maupun gas. Bagaimana? Masih punya alasan untuk tidak memesan pembuat kopi limited edition ini?
Description
Moka Induction Red 4 Cups - Red

The Bialetti Moka Induction, created by Bialetti, is a coffee maker made of high-quality stainless steel and superior aluminum. Not only that, the rubber handle makes your coffee-making process easier because it is very comfortable to hold. Designed sturdily in an Italian style, the Bialetti Moka Induction looks perfect for coffee lovers like you. The beautiful golden color touch is deliberately created for those of you who like luxury in an unusual style. Don't ask about its ability to produce delicious coffee, because this one has advantages that cannot be underestimated. Oh yes, the Bialetti Moka Induction can also be used with various heaters, both electric and gas. So? Still have a reason not to order this limited edition coffee maker?
Fitur
Cara pemakaian:

Bilas semua bagian Bialetti Moka Induction dengan air hangat.
Keringkan semua bagiannya.
Isi wadah bagian dasar dengan air tepat di bawah batas katup yang telah disediakan.
Masukkan corong saringan dan isi dengan bubuk kopi. Jangan padatkan kopi terlalu keras. Pastikan tidak ada bubuk kopi di bagian pinggir saringan. Bersihkan dengan seksama.
Satukan wadah, saringan dan teko bagian atas. Kunci dan eratkan.
Letakkan moka pot di atas kompor. Dan nyalakan api. Pastikan api tidak lebih besar dari diameter moka pot agar bagian bawah tidak terbakar. Atur besar api dengan hati-hati.
Tunggu kopi keluar dari teko di bagian atas.
Saat teko bagian atas telah penuh dengan kopi, matikan kompor. Buih kopi akan keluar saat proses ini selesai. Tunggu sampai seluruh buih hilang.
Sebelum kopi dapat dinikmati, aduk terlebih dahulu agar kopi tercampur merata dengan hasil terbaik.
Selamat menikmati.

Do and don’ts dalam membersihkan Bialetti:

Jangan pernah menggunakan sabun atau bahan pembersih yang mengandung deterjen ketika akan membersihkan/mencuci Bialetti. Pembersih yang mengandung deterjen/sabun biasanya akan meninggalkan bau sehingga akan memengaruhi rasa kopi yang akan diseduh. Sebaliknya, cukup bersihkan dengan menggunakan air yang mengalir, atau dengan air hangat jika memungkinkan.
Setelah dibersihkan, keringkan setiap bagian Bialetti dengan kain bertekstur lembut. Hal berikut ini penting untuk diperhatikan: khusus untuk bagian funnel, gasket dan filter plate-nya, kalian harus meletakkannya dalam posisi miring—bukan menghadap terbuka ke atas agar residu kopi yang sekiranya tersisa bisa mengering dengan sepenuhnya.
Feature
How to use:

Rinse all parts of the Bialetti Moka Induction with warm water.
Dry all its parts.
Fill the bottom container with water right below the provided valve limit.
Insert the filter funnel and fill it with coffee grounds. Do not pack the coffee too tightly. Make sure there are no coffee grounds on the edge of the filter. Clean thoroughly.
Unite the container, filter, and the top pot. Lock and tighten.
Place the moka pot on the stove. And light the flame. Make sure the flame is not larger than the diameter of the moka pot to avoid burning the bottom. Adjust the flame size carefully.
Wait for the coffee to come out of the pot at the top.
When the top pot is full of coffee, turn off the stove. Coffee foam will come out when this process is complete. Wait until all the foam disappears.
Before the coffee can be enjoyed, stir it first so that the coffee is evenly mixed for the best results.
Enjoy.

Do's and don'ts in cleaning Bialetti:

Never use soap or cleaning agents containing detergent when cleaning/washing Bialetti. Cleaners containing detergent/soap will usually leave a smell that will affect the taste of the coffee to be brewed. Instead, just clean it using running water, or with warm water if possible.
After cleaning, dry each part of the Bialetti with a soft-textured cloth. The following is important to note: specifically for the funnel, gasket, and filter plate, you must place them in a tilted position—not facing open upwards so that any remaining coffee residue can dry completely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait