Bialetti Moka Pot Express 2 Cups (Teko Kopi Moka)
#Grup produk P112791421
Spesifikasi
| Capacity (ml) | 2 Cups / 100 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 14 x 8 x 14,5 |
| Material | Food Grade Aluminium Alloy |
| Weight (g) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bialetti - Mokapot Moka Express 2 Cups - Coffee Maker - Alat Seduh Pembuat Kopi Manual
Bialetti Moka Express adalah moka pot yang mampu menghasilkan kopi dengan hasil terbaik. Didesain dengan begitu apik dan modern menggunakan food grade aluminium alloy yang aman bagi kesehatan tentunya akan menjadi teman setia anda dalam menikmati kopi sehari-hari. Membuat kopi nikmat tentunya bukan lagi sesuatu yang meribetkan karena moka pot yang satu ini akan memudahkan anda menikmati espresso dalam hitungan menit. Bialetti Moka Express terdiri dari bagian inti yaitu wadah air, saringan kopi dan teko pada bagian atas tempat kopi dihasilkan. Jangan khawatir bahwa moka pot ini susah dibersihkan karena yang anda butuhkan hanya membasuhnya dengan air hangat dan keringkan sebelum disimpan. Jadi tunggu apa lagi, sudah siap untuk memiliki moka pot yang cantik yang berkapasitas dua cangkir ini?
Bialetti Moka Express adalah moka pot yang mampu menghasilkan kopi dengan hasil terbaik. Didesain dengan begitu apik dan modern menggunakan food grade aluminium alloy yang aman bagi kesehatan tentunya akan menjadi teman setia anda dalam menikmati kopi sehari-hari. Membuat kopi nikmat tentunya bukan lagi sesuatu yang meribetkan karena moka pot yang satu ini akan memudahkan anda menikmati espresso dalam hitungan menit. Bialetti Moka Express terdiri dari bagian inti yaitu wadah air, saringan kopi dan teko pada bagian atas tempat kopi dihasilkan. Jangan khawatir bahwa moka pot ini susah dibersihkan karena yang anda butuhkan hanya membasuhnya dengan air hangat dan keringkan sebelum disimpan. Jadi tunggu apa lagi, sudah siap untuk memiliki moka pot yang cantik yang berkapasitas dua cangkir ini?
Description
Bialetti - Mokapot Moka Express 2 Cups - Coffee Maker - Manual Coffee Brewing Tool
Bialetti Moka Express is a moka pot capable of producing the best coffee results. Designed so neatly and modernly using food-grade aluminum alloy that is safe for health, it will surely become your faithful companion in enjoying coffee every day. Making delicious coffee is certainly no longer a complicated thing because this moka pot will make it easy for you to enjoy espresso in minutes. The Bialetti Moka Express consists of main parts: a water reservoir, a coffee filter, and a pot on top where the coffee is produced. Don't worry that this moka pot is difficult to clean because all you need is to rinse it with warm water and dry it before storing. So what are you waiting for, are you ready to have this beautiful two-cup capacity moka pot?
Bialetti Moka Express is a moka pot capable of producing the best coffee results. Designed so neatly and modernly using food-grade aluminum alloy that is safe for health, it will surely become your faithful companion in enjoying coffee every day. Making delicious coffee is certainly no longer a complicated thing because this moka pot will make it easy for you to enjoy espresso in minutes. The Bialetti Moka Express consists of main parts: a water reservoir, a coffee filter, and a pot on top where the coffee is produced. Don't worry that this moka pot is difficult to clean because all you need is to rinse it with warm water and dry it before storing. So what are you waiting for, are you ready to have this beautiful two-cup capacity moka pot?
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bpP112791421-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
