Bialetti Brikka Moka Pot (Teko Kopi Moka)
#Grup produk P112791209
Spesifikasi
| Capacity | 2 Cups |
|---|---|
| Material | Food Grade Aluminium Alloy |
| Type | New Improved Valve |
| Ukuran (cm) | P : 16, L : 9, T : 15,5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bialetti - Brikka Black 2 Cups - Mokapot Alat Seduh Kopi Manual
Bialetti Brikka diciptakan untuk mereka yang mencintai kopi nikmat berkualitas. Pengalaman minum kopi yang dihasilkan Bialetti Brikka akan terasa sangat berkesan karena kemampuannya menghasilkan buih/crema sempurna karena dilengkapi sistem dual-katup yang mampu menghasilkan tekanan air yang mengaliri bubuk kopi. Desain Bialetti Brikka yang dilengkapi dengan tutup yang terbuka ternyata bukan perkara keindahan belaka. Desain tutup yang terbuka memungkinkan udara untuk bersirkulasi secara baik dan berfungsi menciptakan crema yang sempurna. Dengan Bialetti Brikka, tak ada satu hari pun akan anda lewatkan tanpa meminum kopi nikmat dengan pengalaman sempurna. Kehadiran Bialetti Brikka di rumah anda menjadikan anda layaknya barista profesional di rumah sendiri.
Bialetti Brikka diciptakan untuk mereka yang mencintai kopi nikmat berkualitas. Pengalaman minum kopi yang dihasilkan Bialetti Brikka akan terasa sangat berkesan karena kemampuannya menghasilkan buih/crema sempurna karena dilengkapi sistem dual-katup yang mampu menghasilkan tekanan air yang mengaliri bubuk kopi. Desain Bialetti Brikka yang dilengkapi dengan tutup yang terbuka ternyata bukan perkara keindahan belaka. Desain tutup yang terbuka memungkinkan udara untuk bersirkulasi secara baik dan berfungsi menciptakan crema yang sempurna. Dengan Bialetti Brikka, tak ada satu hari pun akan anda lewatkan tanpa meminum kopi nikmat dengan pengalaman sempurna. Kehadiran Bialetti Brikka di rumah anda menjadikan anda layaknya barista profesional di rumah sendiri.
Description
Bialetti - Brikka Black 2 Cups - Manual Moka Pot Coffee Brewing Tool
Bialetti Brikka was created for those who love delicious, high-quality coffee. The coffee drinking experience produced by Bialetti Brikka will be very memorable due to its ability to produce perfect foam/crema, as it is equipped with a dual-valve system capable of generating water pressure that flows through the coffee grounds. The design of the Bialetti Brikka, with its open lid, is not just a matter of aesthetics. The open lid design allows air to circulate well and functions to create the perfect crema. With Bialetti Brikka, not a single day will pass without you drinking delicious coffee with a perfect experience. The presence of Bialetti Brikka in your home makes you like a professional barista in your own home.
Bialetti Brikka was created for those who love delicious, high-quality coffee. The coffee drinking experience produced by Bialetti Brikka will be very memorable due to its ability to produce perfect foam/crema, as it is equipped with a dual-valve system capable of generating water pressure that flows through the coffee grounds. The design of the Bialetti Brikka, with its open lid, is not just a matter of aesthetics. The open lid design allows air to circulate well and functions to create the perfect crema. With Bialetti Brikka, not a single day will pass without you drinking delicious coffee with a perfect experience. The presence of Bialetti Brikka in your home makes you like a professional barista in your own home.
Fitur
Cara pemakaian:-Bilas semua bagian Bialetti Brikka dengan air hangat.
-Keringkan semua bagiannya.
-Isi wadah bagian dasar dengan air tepat di bawah batas katup yang telah disediakan.
-Masukkan corong saringan dan isi dengan bubuk kopi. Jangan padatkan kopi terlalu keras. Pastikan tidak ada bubuk kopi di bagian pinggir -saringan. Bersihkan dengan seksama.
-Satukan wadah, saringan dan teko bagian atas. Kunci dan eratkan.
-Letakkan moka pot di atas kompor. Dan nyalakan api. Pastikan api tidak lebih besar dari diameter moka pot agar bagian bawah tidak terbakar. Atur besar api dengan hati-hati.
-Tunggu kopi keluar dari teko di bagian atas.
-Saat teko bagian atas telah penuh dengan kopi, matikan kompor. Buih kopi akan keluar saat proses ini selesai. Tunggu sampai seluruh buih hilang.
-Sebelum kopi dapat dinikmati, aduk terlebih dahulu agar kopi tercampur merata dengan hasil terbaik.
-Selamat menikmati.
Do and don’ts dalam membersihkan Bialetti:
-Jangan pernah menggunakan sabun atau bahan pembersih yang mengandung deterjen ketika akan membersihkan/mencuci Bialetti. Pembersih yang mengandung deterjen/sabun biasanya akan meninggalkan bau sehingga akan memengaruhi rasa kopi yang akan diseduh. Sebaliknya, cukup bersihkan dengan menggunakan air yang mengalir, atau dengan air hangat jika memungkinkan.
-Setelah dibersihkan, keringkan setiap bagian Bialetti dengan kain bertekstur lembut. Hal berikut ini penting untuk diperhatikan: khusus untuk bagian funnel, gasket dan filter plate-nya, kalian harus meletakkannya dalam posisi miring—bukan menghadap terbuka ke atas agar residu kopi yang sekiranya tersisa bisa mengering dengan sepenuhnya.
Feature
How to use:-Rinse all parts of the Bialetti Brikka with warm water.
-Dry all its parts.
-Fill the bottom container with water right below the provided valve limit.
-Insert the filter funnel and fill it with coffee grounds. Do not pack the coffee too tightly. Make sure there are no coffee grounds on the edge of the filter. Clean thoroughly.
-Unite the container, filter, and the top pot. Lock and tighten.
-Place the moka pot on the stove. And light the flame. Make sure the flame is not larger than the diameter of the moka pot to avoid burning the bottom. Adjust the flame size carefully.
-Wait for the coffee to come out of the pot at the top.
-When the top pot is full of coffee, turn off the stove. Coffee foam will come out when this process is complete. Wait until all the foam disappears.
-Before the coffee can be enjoyed, stir it first so that the coffee is evenly mixed for the best results.
-Enjoy.
Do's and don'ts in cleaning Bialetti:
-Never use soap or cleaning agents containing detergent when cleaning/washing Bialetti. Cleaners containing detergent/soap will usually leave a smell that will affect the taste of the coffee to be brewed. Instead, just clean it using running water, or with warm water if possible.
-After cleaning, dry each part of the Bialetti with a soft-textured cloth. The following is important to note: specifically for the funnel, gasket, and filter plate, you must place them in a tilted position—not facing open upwards so that any remaining coffee residue can dry completely.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5tP112791209-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
