Tsunoda Kunci T Hex Ball End (Kunci T Allen/ Imbus)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Applicable Screw Size (Flat Head Bolt)M12
Applicable Screw Size (button bolt)M12
Applicable Screw Size (hexagon socket head bolt)M10
Applicable screw size (set screw)M16
Dimensions (LxW) (mm)291x175
Opposite Side Dimension (mm)8
ShapeT-type
Size StandardMilli
TRUSCO Part Number853-3118
Tip ShapeWith ball point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait