Oukitel Rugged Tablet

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Battery (mAh)5150
CPUMTKG81
Charging InterfaceUSB Type C
ColorBlack
Display Resolution1200x800
For Professional FeatureWaterproof, Shockproof, Drop resistance, Anti-Dust
Memory Capacity (GB)4
NetworkWifi, GSM, 4G, 3G
Operating SystemAndroid 14
Other Attributes Drive InterfaceUSB Type C
Processor Frequency (GHz)2
Processor ManufactureMTK
Processor TypeOcta Core
RAM (Gb)16
ROM (GB)128
Screen Size (inch)8
Touch Screen TypeCapacitive Screen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan