PATLITE (formerly Kasuga Electric) Screw terminal block (assembly type) 80A TXM series

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp589.900
Spesifikasi
Current Rating, IEC (A)60/80
Current Rating, JIS (A)80
Current Rating, UL (A)30/65
Terminal Connectionscrew
Terminal Spacing (mm)15
Terminal screwM5x10
Type of SignDirect attachment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan