PATLITE (formerly Kasuga Electric) Screw terminal block (assembly type) 130A TXM series

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Current Rating, IEC (A)140
Current Rating, JIS (A)130
Current Rating, UL (A)115
Terminal Connectionscrew
Terminal Spacing (mm)27
Terminal screwM8x14
Type of SignDirect attachment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan