Molex ribbon cable

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7383-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ● Ribbon cable type: FFC ● Line pitch: 0.50mm ● Termination treatment: Untreated termination ● Series: Premo-Flex ● Length: 254 mm ● Rated voltage: 60 V ● Operating temperature range: -40 → +105 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan