JTEKT Electronics (former Koyo Electronics Industries) Proximity sensor APS-U series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Detection Distance (mm)4
Detection SurfaceUpper surface
MountingNon-embedded
Operating PrincipleGuidance
Power Input (V)DC10to30
Protection ClassIP67
Sensor ShapeResin Square
SeriesF/U

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra-thin, top surface detection, detection distance 4mm
Operating voltage: DC12-24V
Output type: NO (normally open)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan