Molex Power CONN Plug/RCPT 2+PE 10.1MM

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1579-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts: 2 Product Group: SCPC 19403 Series Connector Mount: Cable Mount Contact Termination Type: IDC / IDT Pitch Spacing 10.1mm Type: Plug Receptacle Contact Type: Pin Socket Contact Material: Copper Alloy Contact Plating: Tin Plated Contact Connector Shell Size: - Number of columns: 1 SVHC: No SVHC(15-Jan-2019)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan