Molex Network interface

Sebelum PPN:
Rp77.999.900
Spesifikasi
Communication SpeedPROFIBUS† 9.6 kbps to 12 Mbps
EMC Standard to ConformEN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2
IP GradeIP20
InterfaceAOP, CommDTM
Mass (g)557
Network TypePROFIBUS† D-Sub Female (9 pin)
Number of Channels1
Operating Temperature Range (°C)0to+60
ProtocolPROFIBUS† PLC Module
Reference/Former ModelSST-PB3-CLX-RLL
Series112016
SlotsIn Chassis ControlLogix*
Supported OSWindows*7, Windows*8/8.1, Windows*Server 2003, Windows*Server 2008, Windows*Server 2012, Windows*Vista, Windows*XP
TypePROFIBUS† PLC Module

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan