Molex Lead wire with crimp terminal, Nano-Fit series, 300 mm, 1 bag, 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7383-59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Nano-Fit●CN1: Nano-Fit Crimp Terminal●Connector A Gender: Female●CN2: Nano-Fit Crimp Terminal●Connector B Gender: Female●Cable Size: 0.5mm2●Cable Length: 300mm●Contact Plating: Matte Tin●Outer Color: Black●Series Number: 79758●Wire Style: UL1061●Code Number: 213-4456

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan