Molex Lead wire with crimp terminal Pico-SPOX series 300mm

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7385-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Pico-SPOX●CN1: Pico-SPOX Crimp Terminal (Pico-SPOX●Connector A Gender: Female●CN2: Pico-SPOX Crimp Terminal (Pico-SPOX●Connector B Gender: Female●Cable Size: 0.25mm2●Cable Length: 300mm●Contact Plating: Tin●Outer Jacket Color: Black●Series Number: 79758●Wire Style: UL1007●Code Number: 212-3333

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan