Molex Lead wire with crimp terminal PicoBlade series 152mm 1 bag 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7384-71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: PicoBlade●CN1: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector A Gender: Female●CN2: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector B Gender: Female●Cable Size: 0.08mm2●Cable Length: 152mm●Contact Plating: Tin●Outer Cover Color: Red ● Series number: 79758 ● Wire style: UL1061

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan