Molex Lead wire with crimp terminal PicoBlade series 150mm 1 bag 50 pieces

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7469-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: PicoBlade●CN1: PicoBlade Crimp Terminal (●Connector A Gender: Female●CN2: Raw Terminated●Cable Size: 26AWG●Cable Length: 150mm●Contact Plating: Gold●Outer Jacket Color: Black●Series Number: 79758●Rated Current: 1A●Wire Style: UL1061●Code Number: 201-9964

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan