Molex Industrial Receptacles

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
IP GradeIP67
Length (m)0.3
NEMA standardsNEMA 6
Operating Temperature Range (°C)-20to+80
Panel mountFront
Rated Current (A)(Maximum) 4.0
Rated Voltage (V)(Maximum) 250
Reference/Former Model81612
Series130031

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan