JTEKT Electronics (former Koyo Electronics Industries) Φ38 Small Body Rotary Encoder Shaft Type

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Allowable Ripple3% + rms or less
Current Consumption (mA)(No load) 50 or less
Duty Ratio50±25%
Maximum Response Frequency (kHz)200
Mounting Screw Spacing (mm)Φ28/30
Output(With two-phase origin): Open collector output
Power Supply Voltage (V)DC4.5to26.4
Shaft Length (mm)18.6
TypeIncremental form

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Open collector output type long shaft type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan