PATLITE (formerly Kasuga Electric) Finger protection group terminal block 40A TFPM series

Sebelum PPN:
Rp85.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Current Rating, IEC (A)40
Current Rating, JIS (A)40
Current Rating, UL (A)30
Terminal Connectionscrew
Terminal Spacing (mm)11
Terminal screwM4x8.5
Type of SignDirect attachment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan