Molex DIN Valve CONN RCPT 3POS PG9 Cable

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1653-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts: 3 Product Group: mPm 121023 Series Connector Mount: Cable Mount Contact Termination Type: Screw Pitch Spacing - Type: Receptacle Contact Type: Socket Contact Material: Brass Contact Plating: Silver Plated Contact Connector Shell Size: - Number of Rows: - SVHC :No SVHC(27-Jun-2018)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan