Molex Board to wire connector

Sebelum PPN:
Rp32.999.900 - Rp169.999.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)6.5
Dimension A (mm)3.8
Dimension B (mm)1.6
Flame retardance94V-0
Mass (g)1.725
Number of Poles2
Operating Temperature Range (°C)-40to105
Rated Current (A)10 (maximum)
Rated Voltage (V)600 (maximum)
Wire insertion angleStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan