Molex Board to cable pitch: 5.7mm

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp1.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Mega-Fit●Series number: 216400●CN1: Mega-Fit●Connector A Gender: Female●CN2: Mega-Fit●Connector B Gender: Female●Number of contacts on connector A: 6●Number of contacts on connector B: 6●Line pitch: 5.7mm●Sheath color: black●Cable length: 600mm●Rated voltage: 600 V●Rated current: 25 A●Operating temperature range: -40 → +105 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan