Molex Board to cable Pitch: 2mm 25 pieces per bag

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp5.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Milli-Grid●Series number: 218509●Wire pitch: 2mm●Outer jacket color: Black●Cable length: 100mm●Rated voltage: 125V●Rated current: 2A●Cable type: Round●Operating temperature range: -10 → +105°C●Code number: 235-6732

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan