Molex Board to cable pitch: 1.5mm

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp159.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification ●Series: Pico-SPOX●Series number: 218396●Line pitch: 1.5mm●Outer cover color: Black●Cable length: 300mm●Rated voltage: 250 V●Rated current: 2.5 A●Operating temperature range: -10 → + 105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan