Molex + connector housing + 4 poles, + black

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Height (mm)31
Length (mm)122
Mass (g)24
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Type = Wire Compatibility Wire Size = 8 AWG Length = 27.07mm Color = Black Number of Positions = 4 Minimum Wire Size = 8AWG Series = 19432 CSA, UL Compliant. MX150L Receptacle Housing. There are two contact options available. Mates with 19433 series male plugs. Part number: 822-1511 See 822-1511.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan